Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schottky-Diode - Gleichrichter TC-SGL1-40 DO-213AA 40V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S657951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-SGL1-40
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
20 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
500 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-213AA
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: tru components schottky diode, gleichrichterdiode, TRU COMPONENTS, TC-SGL1-40, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0916*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.