Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode TC-HV3 DO-41 3000V 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S657641
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 3000v
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-HV3
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
3000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
3000 V
Sperrstrom I(r):
3 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
400 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
6 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-41
Produkt-Art:
Schnelle Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-HV3, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1341*
2 Tage
347
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1695*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 30,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,1509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.