Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode TC-UF4007 DO-204AL 1000V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S657261
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-UF4007
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
75 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.7 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-204AL
Produkt-Art:
Ultraschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, TRU COMPONENTS, TC-UF4007, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0764*
2 Tage
1067
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1019*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 183,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.