Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Z-Diode TC-Z3SMC75 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AB Zener-Spannung 75V Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S655781
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-Z3SMC75
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-214AB
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
10 mA
Rest-Sperrstrom:
38 mA
Zener-Spannung U(Z):
75 V
Z.-Spg. max.:
79 V
Z.-Spg. min.:
70 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
30 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, TC-Z3SMC75, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,178*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,65*
€ 36,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.