Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Lamellenstecker Stift-Ø: 4mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S655261
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582238
EAN/GTIN:
     4053199503117
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker

Features:
32 A
Rot
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
1582238
Typ:
1582238
Nennstrom:
32 A
Querschnitt flexibel (max.):
6 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 4mm rot, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, 2050004921885, TRU COMPONENTS, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 7,95*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,97*
7 Tage
60
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0103035
ab € 7,06*
Sonstiges
TRU Components
1582249
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.