| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1582238-BP Herst.-Nr.: 1582238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Lamellenstecker Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.
Lamellen-Bananenstecker
32 A Rot
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Nennstrom: 32 A · Stift-Ø: 4 mm · max. Querschnitt flexibel: 6 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Nennstrom - gerundet: | 32 A | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 1582238 | Typ (Hersteller-Typ): | 1582238 | Nennstrom: | 32 A | max. Querschnitt flexibel: | 6 mm² | Stift-Ø: | 4 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Lamellenstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, bananenstecker 4mm rot, turmstecker 32a, bananenstecker 4mm, 2050004921885, TRU COMPONENTS, 1582238, laborsteckverbinder, laborstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,25* | € 7,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,88* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|