| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65515 Herst.-Nr.: 160224818 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylindrisches Gewinde. Features: Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 160224818 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Innengewinde: | 1/2" + 1/8" | Produkt-Art: | Reduzierverbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gewindemuffe messing g 1/2", imi norgren originalteile, messing-muffe 1/2", Norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,62* | € 2,17* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,65* | € 2,20* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,27* | € 5,02* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 3,582* | € 5,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,20* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|