Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PU-0512025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 8mm 9 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65381
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU-0512025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Betriebstemperatur:
60 °C
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU-0512025C
Temperaturbereich:
60 °C (max)
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
8 mm
Material:
Polyurethan
Außen-Ø:
12 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Max. Temperatur:
60 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 5,59*
1 Tag
192
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,60*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 13,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,87* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 16,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.