Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Norgren Druckluftschlauch PU-0512025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 8mm 9 bar Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154753
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PU-0512025C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1m Norgren Druckluftschlauch PU-0512025C Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 8mm 9 bar Meterware

Herstellerfarbe: Blau
Herst.-Teilenr.: PU-0512025C
Farbe: blau
Inhalt: Meterware
Betriebstemperatur: max. 60 °C
Außen-Ø: 12 mm
Betriebsdruck (max.): 9 bar
Innen-Ø: 8 mm
Max. Temperatur: 60 °C
Kategorie: Druckluftschlauch
Temperaturbereich: 60 °C (max)
Produkt-Art: Druckluftschlauch
Material: Polyurethan
Betriebsmedium: Druckluft
Hersteller-Nr.: PU-0512025C
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: bipolar, temperaturkompensiert

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,62*
1 Tag
192
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,64*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 13,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,18* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.