Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Gabel-Lichtschranke SK-202NA-W TC-10329320 F-Typ hellschaltend, dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S652272
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10329320
EAN/GTIN:
     4064161217994
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Features:
Form: F
Schlitzbreite: 5 mm
Antwortfrequenz: 3 KHz
Überspannungsschutz
Verpolungsschutz
2 m Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
13.4 mm
Breite:
11.8 mm
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP50
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Infrarot
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 - 24 V/DC
Gehäusematerial:
ABS Kunststoff
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Ausführung:
F-Typ
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke npn, gabel lichtschranke, gabellichtschranke 24v, TRU COMPONENTS, SK-202NA-W, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 20,67*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 20,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.