| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S65053 Herst.-Nr.: PU2-0506025C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Meterware Hinweise: Der Polyurethanschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten! + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Betriebstemperatur: | 60 °C | Betriebsmedium: | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | PU2-0506025C | Temperaturbereich: | 60 °C (max) | Max. Liefermenge am Stück: | 25 m | Innen-Ø: | 4 mm | Material: | Polyurethan | Außen-Ø: | 6 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Betriebsdruck (max.): | 9 bar | Max. Temperatur: | 60 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Pneumatik Anschlussstecker, imi norgren originalteile, Norgren, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,08* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,52* | € 2,23* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,20* | € 17,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,31* | € 18,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 22,39* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|