Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments THT600 Wärmebildkamera -20 bis +650°C 50Hz integrierte Digitalkamera, WiFi, Touc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S640942
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1011320
EAN/GTIN:
     8052870672414
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
ht wärmebildkamera
Bei Industrie- und Hochspannungsanlagen können Schäden durch mangelhafte Wartung, Korrosion oder Verschleiß im Laufe der Zeit schwerwiegend und sehr kostspielig sein. Die Inspektion und Fehlersuche muss von hoher Qualität sein. Die fortschrittlichen Wärmebildkameras von HT sind perfekt für diese Anwendung geeignet.
Features:
Bild in Bild Funktion
AutoFusion-Bildoptimierung
Thermische Sensitivität: 0.05° C - 30° C / 50 mK
Laser Entfernungsmesser
Built in LED light
Handschlaufe
Kamera für digitale Bilder
Lieferumfang:
Wärmebildkamera + Akku
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
270 mm
Breite:
100 mm
Digitalzoom:
32 x
Display-Auflösung:
384 x 288 Pixel
Typ:
THT600
Optik:
17° x 12.7 °
Bildfrequenz:
50 Hz
Geometrische Auflösung (IFOV):
0.77 mrad
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Spannungs-Versorgung (Details):
3.7 V
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Messbereich Temperatur (max.):
+650 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera + WiFi + Touchscreen
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, HT Instruments, THT600, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.252,49*
€ 5.582,44*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.418,34*
€ 5.582,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.446,54*
€ 5.610,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.582,44*
€ 6.643,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.519,41*
€ 6.568,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.464,14*
€ 6.502,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.327,73*
€ 6.340,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.252,49*
€ 6.250,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.