Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-1011320 Herst.-Nr.: 1011320 EAN/GTIN: 8052870672414 |
| |
|
| | |
| HT Instruments THT600 | Wärmebildkamera mit 384x288 Pixel, 20° - 650° C, Touchscreen, WiFi, Laser, LED (1011320).Bei Industrie- und Hochspannungsanlagen können Schäden durch mangelhafte Wartung, Korrosion oder Verschleiß im Laufe der Zeit schwerwiegend und sehr kostspielig sein. Die Inspektion und Fehlersuche muss von hoher Qualität sein. Die HT Instruments Wärmebildkamera THT600 ist perfekt für diese Anwendung geeignet. Produktmerkmale: - Bild in Bild Funktion
- AutoFusion-Bildoptimierung
- Thermische Sensitivität: <0.05° C @ 30° C / 50 mK
- Laser Entfernungsmesser
- Built in LED light
- Handschlaufe
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, HT Instruments, WBK, IRC, TIC, Thermal, Thermografie, 1011320, THT600 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.252,49* | € 5.536,46* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.415,02* | € 5.536,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.443,35* | € 5.564,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|