Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BSA 18 LED 10000 Akku-Baustrahler 10000lm 601506850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S639042
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601506850
EAN/GTIN:
     4061792217829
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Lieferumfang:
Abnehmbares Netzkabel (3 m) · ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.1 kg
Besonderheiten:
ohne Akku
Spannung:
18 V
Lichtstrom Gesamt:
10000 lm
Produkt-Art:
Akku-Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, Metabo Ersatzteile, metabo baustrahler 18v, led-baustrahler, bauleuchte metabo, Metabo, BSA 18 LED 10000, Akku-Leuchte, Akuu-Strahler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,72*
€ 221,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 222,64*
€ 4,90*
ab € 182,87*
€ 223,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 249,10*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,32*
€ 251,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.