Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1516224 Herst.-Nr.: 601506850 EAN/GTIN: 4061792217829 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357000807, Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000 Kompakter Akku-Baustrahler mit 10000 Lumen für großflächiges undgleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf. Produkteigenschaften: , Akku- und Netzbetrieb möglich für kontinuierlichen Einsatz im Arbeitsumfeld (Netzkabel abnehmbar) , Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit , Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden , Für den Stativeinsatz mit 5/8 -Gewinde vorbereitet , Staub- und spritzwassergeschützt IP 54 , USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A) , Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4948 GRAMM | Typ: | BSA 18 LED 10000 | Spannung: | 18 V | LED: | 217 Stück | Lichtstrom: | 10000 lm | Leuchtdauer: | ca. 15 min/Ah | Gewicht ohne Akku: | 4,1 kg | Herstellername: | Metabowerke GmbH | Herstellerartikelnummer: | 601506850 | Markenname: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,17* | € 221,28* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,42* | € 221,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 182,79* | € 224,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,59* | € 251,81* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,27* | € 254,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|