Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 280.350.60 280.350.60 Gelb Blitzlicht 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63885
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.350.60
EAN/GTIN:
     4049787021521
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Extrem hohe Lichtstärke · Intensiver Doppelblitz bei sehr geringer Stromaufnahme · Hohe Signalwirkung durch die Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander · Schlagfest bis zu 20 Joule.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
142 mm
Typ:
280.350.60
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Blitzlicht
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Stromaufnahme:
100 mA
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 230v gelb, warnlampe, warnlampe gelb, Werma Signaltechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,59*
€ 293,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,50*
€ 293,94*
Frei Haus
ab € 257,74*
€ 296,25*
Frei Haus
ab € 261,22*
€ 302,56*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,47*
€ 304,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97588306
ab € 11,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.