Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 200.100.00 200.100.00 Rot Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63756
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     200.100.00
EAN/GTIN:
     4016138313529
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Kleine Bauform · Anschluss ohne Ausbau der Baugruppen · Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
57 mm
Typ:
200.100.00
Signal-Typ:
Dauerlicht
Betriebsspannung:
12 + 12 + 24 + 24 + 48 + 48 + 110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, dauerlicht, 4049787004159, Werma Signaltechnik
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,61*
€ 6,90*
ab € 13,14*
€ 18,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 18,13*
€ 5,00*
ab € 13,26*
€ 18,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,86*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.