| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S63681 Herst.-Nr.: AS/SB/024/R/120/RL EAN/GTIN: 4016138625356 |
| |
|
| | |
| Die Kombisirene Asserta ist eine Sirene mit extra hoher Lautstärke für Industrieanwendungen (Dreitonalarm) und einer Xenon-Blitzleuchte. Durch die Schutzklasse IP66 und die einfache Installation ist die Asserta gerade für Industriebereiche einsetzbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 212 mm | Länge: | 155 mm | Farbe: | rot | Breite: | 168 mm | Schutzart: | IP66 | Leuchtbild: | Xenon-Blitz | Typ: | Asserta AV | Serie: | Asserta AV | Signal-Typ: | Blitzlicht + Dauerton | Max. Stromaufnahme: | 450 mA | Anzahl Töne: | 42 | Material: | ABS | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Herstellerfarbe: | Rot | Geräuschentwicklung (max.): | 120 dB | Produkt-Art: | Kombi-Signalgeber | Leuchtfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,79* | € 444,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 370,93* | € 444,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 696,02* | € 786,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|