Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2018028003 Standfuß 516mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636562
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2018028003
EAN/GTIN:
     5701581496187
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Zubehör für die Kettle Pendelleuchte. Die Leuchte kann einfach am Stativ verschraubt werden.
Features:
Zubehör für die einfache Drehbefestigung der Kettle-Leuchte
Metalldorn
Lieferumfang:
Zubehör Kettle Pendel Kettle-Spike + Anleitung
Hinweise:
NL Zubehör Kettle Pendel Kettle-Spike, Spitze, Schwart
Weitere Informationen:
Höhe:
516 mm
Länge:
58 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
270 g
Material:
Metall + Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Standfuß
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler, Nordlux, Kettle-Spike
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,05*
€ 8,05*
€ 8,50*
ab € 6,55*
€ 9,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,13*
€ 5,95*
ab € 9,15*
€ 13,43*
4 Tage
4
€ 9,45*
ab € 9,52*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2018044014
ab € 22,92*
Ähnlich
Nordlux
2018035014
ab € 10,39*
Ähnlich
Nordlux
2018044003
ab € 13,58*
Ähnlich
Nordlux
2018035003
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.