Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz
Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz
Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz
Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz
Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2018028003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2018028003
EAN/GTIN:
     5701581496187
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Erdspieß für KETTLE Mobile Leuchte, schwarz

  • Artikelnummer: NORD-2018028003
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Nordlux
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Gewicht: 0,27 kg
  • Material: Aluminium
  • Größe: Ø: 1,8 cm
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: led erdspießleuchte, gartenstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,05*
€ 8,05*
€ 8,50*
ab € 6,57*
€ 9,55*
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,09*
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,38*
3 Tage
4
€ 9,45*
ab € 9,54*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2018044014
ab € 22,71*
Ähnlich
Nordlux
2018035014
ab € 10,34*
Ähnlich
Nordlux
2018044003
ab € 13,47*
Ähnlich
Nordlux
2018035003
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.