Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2110900103 Don Smart LED-Einbauleuchte LED LED 4.7W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S636482
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2110900103
EAN/GTIN:
     5704924007538
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Don ist eine Serie von Smart-Downlights, die über die Nordlux-App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder über die Nordlux Smart-Fernbedienung eingestellt werden können. Dimmen Sie das Licht, stellen Sie die Farbtemperatur von kalt- bis warmweiß ein oder wählen Sie zwischen Millionen von Farben, um genau das richtige Ambiente zu schaffen. Durch die hohe IP-Schutzart (IP65) ist das Produkt für Bäder oder andere Feuchträume geeignet. Parallelschaltung möglich (bis zu 15 Downlights).
Features:
SMART-Einsatz für Dimmen, Weiß oder Farbe
IP65 wasserdicht [Wasserstrahlen aus jedem Winkel]
Parallelschaltung bis zu 15 Stück.
Lieferumfang:
DownLight Don Smart + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
4.7 W
Höhe:
54 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Gewicht:
112 g
Durchmesser:
85 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2200 K
Material:
PVC + Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
60 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung je Leuchtmittel:
4.7 W
Lichtstrom Gesamt:
320 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 31,11*
€ 5,95*
ab € 21,75*
€ 31,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.