Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G
Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G
Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G
Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G
Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G
Nordlux Don Smart Einbaustrahler Schwarz LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99948151
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2110900103
EAN/GTIN:
     5704924007538
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Durchmesser
54 mm
Gewicht
112 g
Ausgesparte Höhe
68 mm
Ausgesparter Durchmesser
85 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
G
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
320 lm
Strahlungswinkel
60 °
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Verpackungsvolumen
1200 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.