Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic MS-1B Mikrofon-Stativ 3/8", 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S634732
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60005837
EAN/GTIN:
     4026397691689
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
omnitronic mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ

Features:
Einfacher Aufbau
Trittschallgedämpft
Einstellbarer Galgen
Höhe universell einstellbar
Maximale Höhe 2,20 m
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Bühne; Musikschule; Proberaum; Band
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.85 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Außengewinde:
3/8" + 5/8"
Höhe (min.):
100 cm
Produkt-Art:
Mikrofon-Stativ
Weitere Suchbegriffe: Omnitronic, MS-1B, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 33,67*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 33,69*
€ 3,50*
ab € 29,21*
€ 40,18*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 36,60*
€ 50,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.