Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Mikrofonstativ MS-1B mit Galgen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963960005837
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     60005837
EAN/GTIN:
     4026397691689
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
omnitronic mikrofonstativ
mikrofon bodenstativ
OMNITRONIC Mikrofonstativ MS-1B mit Galgen sw


Trittschallgedämpft
Einstellbarer Galgen
Höhe universell einstellbar
Maximale Höhe 2,20 m
Einfach aufzubauen
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Bühne; Musikschule; Proberaum; Band
Aufbau:Einfach aufzubauen
Maximale Tragfähigkeit:2 kg
Höhe:Maximal: 220 cm
Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:3/8 Zoll auf 5/8 Zoll Adapter
Galgenlänge:750 mm
Typ (Stative allgemein):Mikrofonstativ mit Galgen
Farbe:Schwarz
Standfläche:52 cm x 52 cm
Transportmaß:97 cm x 10 cm x 9 cm
Gewicht:1,85 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, MS-1B, mit, Galgen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 33,56*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 33,58*
€ 3,50*
ab € 29,01*
€ 39,61*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 36,58*
€ 49,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.