Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Signalsäulenelement XVBC2B3 XVBC2B3 Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63168
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B3
EAN/GTIN:
     3389110144260
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Die Kompaktsignalstationen und Signalsäulen Typ XVB sind optische und akustische Melder, die besonders zur Signalabstrahlung auf 360° und zur Fernanzeige der verschiedenen Betriebszustände und Fertigungszyklen einer Maschine oder
Anlage eingesetzt werden. Beispiele: Betrieb, Stillstand, Unterbrechung von Materialfluss, Personenruf oder Fehlermeldung.

Modulare Kombination der Serie XVB C mit verschiedenen optischen und akustischen Signalelementen, die unmontiert geliefert und vom Anwender selbst zusammengebaut werden, können mit bis zu 5 Elementen oder 4 Elementen + 1 Blitzlicht konfiguriert werden. Durch die schwarzen Trennringe zwischen den LED-Elementen wird eine eindeutige Signalerkennung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ø:
70 mm
Farbe:
grün
Schutzart:
IP65
Gewicht:
150 g
Durchmesser:
70 mm
Leuchtbild:
Dauerlicht
Typ:
XVBC2B3
Serie:
XVB
Signal-Typ:
Dauerlicht
Max. Stromaufnahme:
47 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Herstellerfarbe:
Grün
Stromaufnahme:
47 mA
Gehäusefarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,92*
€ 44,49*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,88*
€ 44,59*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 35,08*
€ 44,61*
1 Tag
60
€ 6,40*
ab € 34,92*
€ 44,61*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,74*
€ 53,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.