| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S630662 Herst.-Nr.: NTEK-KIT EAN/GTIN: 5056310401728 |
| |
|
| | |
| NaviTEK NT Pro Testpaket beinhaltet NaviTEK NT Pro Netzwerk-Tester, ein aktives Remoteadapter-Kit Nr. 2-12 und induktiven Empfänger. Der NaviTEK NT Pro mit kapazitivem Touchscreen ist ein Netzwerktester zur Fehlersuche und Wartung in aktiven und passiven Kupferkabel- und Glasfasernetzen. Mit seiner optimierten grafischen Bentutzeroberfläche ermöglicht der NaviTEK NT den Netzwerktechnikern Verbindungsstörungen im Netzwerk schneller zu identifizieren und beheben. Neben den graphisch detaillierten Verdrahtungstest mit Fehlerlokalisierung und Angabe der Entfernung zu Unterbrechungen und Kuzrschlüssen (TDR) unterstützt der kompakte Tester auch Funktionen wie IPv4, IPv6, PoE/PoE+-Erkennung, Ping- und Traceroute-Test, DHCP-Client, HUB-Blink, Switch-Erkennung 10/100/1000 Mbit/s, Netzwerk-Scanner-Anzeige, Port-Identifikation mit EDP/CDP/LLDP-Protokollen, Netzwerk-Scan, Netzwerklast-Balkenanzeige, Anmeldung über 802.1x-Protokoll, Anzeige des optischen Leitungspegel. Vom Anwender austauschbare RJ45-Einsätze senken die Betriebskosten und erhöhen die Service-Bereitschaft. Das übersichtliche Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung erleichert das Ablesen der Messergebnisse, die als Testbericht in 3 Varianten im neuen PDF- oder CSV-Format schnell und einfach per AnyWARE App weitergegeben werden können. Wahlweise können die Testergebnisse auf einen USB-Stick gespeichert werden. Interner Speicher für mehr als 5000 Testberichte. Der Tongenerator ermöglicht die Kabelortung mit dem induktiven Empfänger und die aktiven Remoteadapter von 2 bis 12 ermöglichen einen effizienten Einsatz beim Testen im Ein-Mann-Betrieb. Lieferumfang: 1 NaviTEK NT Pro Netzwerktester + 1 Remoteadapter # 1 + 1 Akku-Modul + 1 Netzteil mit UK/EU/US-Adaptern + 1 WiFi-Adapter + 2 Patachkabel (30cm, Kat. 5e, STP) + Kurzanleitung + 1 Transporttasche + 11 RJ45-Remoteadapter # 2 bis 12 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 175 mm | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 400 g | Max. Kabellänge: | 181 m | Typ: | NaviTEK NT Pro Testpaket | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | digital | Bereich: | Netzwerk | Besonderheiten: | inkl. Touchscreen | Produkt-Art: | Netzwerkprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, kabeltester trend networks, lan prüfgerät, Trend Networks, NaviTEK NT Pro Testpaket |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,09* | € 1.656,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,79* | € 1.656,98* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.562,91* | € 1.661,66* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.596,54* | € 1.695,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.706,46* | € 1.860,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|