Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5167250 USB-Lichterkette über USB Anzahl Leuchtmittel 200 LED RGB Beleuchtete Länge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S628532
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5167250
EAN/GTIN:
     4064161219257
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Smarte RGB Lichterkette für flexiblen Einsatz über USB. Einfache Steuerung über Bluetooth. Mit verschiedenen Lichtmodis wie Blinken, Dimmen, Timer und Musik-Synchronfunktion ist die Lichterkette für viele Situationen gerüstet.
Features:
Bluetooth-Schnittstelle
App-Steuerung
Gruppen-Steuerfunktion
Individuell einstellbare Farbe
Für den Innengebrauch
USB-Aufladung
Blinken, Dimmen, Timer und Musik-Synchronfunktion
Schwarzes Kabel
Lieferumfang:
smarte Lichterkette mit Empfänger und Fernbedienung + Anleitung
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
20.9 m
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
19.9 m
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
per App steuerbar + Timer + mit Farbwechsel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lampenabstand:
10 cm
Stromversorgung:
über USB
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
200
Besonderheiten:
app gesteuert
Produkt-Art:
USB-Lichterkette
Leuchtfarbe:
RGB
Weitere Suchbegriffe: led lichterkette 200er 20m, led-ketten, led lichterkette 20m, Sygonix, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
813
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 23,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 29,87*
2 Tage
813
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 29,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.