Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5167250 USB-Lichterkette über USB Anzahl Leuchtmittel 200 LED RGB Beleuchtete Länge: 19.9 m per App steuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583625-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5167250
EAN/GTIN:
     4064161219257
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Sygonix SY-5167250 USB-Lichterkette über USB Anzahl Leuchtmittel 200 LED RGB Beleuchtete Länge: 19.9 m per App steuerbar,Timer,mit Farbwechsel

Sygonix Smarte RGB Lichterkette

Bluetooth-Schnittstelle
App-Steuerung
Gruppen-Steuerfunktion
Individuell einstellbare Farbe
Für den Innengebrauch
USB-Aufladung
Blinken, Dimmen, Timer und Musik-Synchronfunktion
Schwarzes Kabel

Smarte RGB Lichterkette für flexiblen Einsatz über USB. Einfache Steuerung über Bluetooth. Mit verschiedenen Lichtmodis wie Blinken, Dimmen, Timer und Musik-Synchronfunktion ist die Lichterkette für viele Situationen gerüstet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 200 · Beleuchtete Länge: 19.9 m · Betriebsspannung: 5 V/DC · Kabelfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 20.9 m · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weihnachsbeleuchtung-Besonderheiten (nur für Titel): app gesteuert · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: per App steuerbar,Timer,mit Farbwechsel

Lieferumfang:
smarte Lichterkette mit Empfänger und Fernbedienung,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
20.9 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
20 m - 39|ツ|99 m
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
200
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
per App steuerbar | Timer | mit Farbwechsel
Leuchtfarben:
RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
über USB
Weihnachsbeleuchtung-Besonderheiten (nur für Titel):
app gesteuert
Beleuchtete Länge:
19.9 m
Betriebsspannung:
5 V/DC
Lampenabstand:
10 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: led lichterkette 200er 20m, led-ketten, led lichterkette 20m, Sygonix, SY-5167250, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
814
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 23,50*
€ 4,00*
ab € 16,55*
€ 29,89*
Lager 102
814
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.