Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer PCE-AM 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167536/full/pce-instruments-anemometer-pce-am-45-5981168-1787475.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/167536/full/pce-instruments-anemometer-pce-am-45-5981168-1787475.jpg
Anemometer PCE-AM 45
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-AM 45
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-AM 45
EAN/GTIN:
     4250348723338
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer PCE-AM 45

Anemometer mit Beaufort-Skala / Windrichtungsanzeige / Messbereich 0,3 ... 45,0 m/s / Datenspeicher für 960 Messwerte / Software zum Übertragen der Messwerte /
Geschwindigkeits- und Volumenstrommessung / optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Das Anemometer bestimmt die Windgeschwindigkeit über ein Flügelrad mit einem Durchmesser von 65 mm. Dabei kann das Anemometer die Geschwindigkeit in einem Messbereich von 0,3 … 45,0 m/s zuverlässig bestimmen. Neben der Geschwindigkeitsmessung bei dem Anemometer kann auch eine Volumenstrommessung durchgeführt werden. Neben der normalen Messwertanzeige bei dem Anemometer, ist eine Beaufort-Skala hinterlegt. Über die Beaufort-Skala beim Anemometer wird der Windstärkengrad direkt angezeigt.

Windgeschwindigkeit m/s
Messbereich 0,3 ... 45,0 m/s
Auflösung 0,01 m/s
Genauigkeit ±3 % ±0,1 m/s v. Mw.

Windgeschwindigkeit ft/min
Messbereich 60 ... 8800 ft/min
Auflösung 0,01, 0,1, 1 ft/min
Genauigkeit ±3 % ±20 ft/min v. Mw.

Windgeschwindigkeit knots
Messbereich 0,6 ... 88,0 knots
Auflösung 0,01 knots
Genauigkeit ±3 % ±0,2 knots v. Mw.

Windgeschwindigkeit km/h
Messbereich 1,0 ... 140,0 km/h
Auflösung 0,01 km/h
Genauigkeit ±3 % ±0,4 km/h v. Mw.

Windgeschwindigkeit mph
Messbereich 0,7 ... 100 mph
Auflösung 0,01 mph
Genauigkeit ±3 % ±0,2 mph v. Mw.

Windrichtung
Messbereich 0 ... 360 °
Auflösung 1 °
Genauigkeit - - -

Volumenstrom CMM (m³/min)
Messbereich 0 ... 999900 m³/min
Auflösung 0.001 ... 100 m³/min
Einstellbare Fläche 0.001 ... 999 m²

CFM (FT³/min)
Messbereich 0 ... 999900 ft³/min
Auflösung 0.001 ... 100 m³/min
Einstellbare Fläche 0.001 ... 999 m³

Temperaturmessung °C
Messbereich 0 ... 45 °C
Auflösung 0,1 °C
Genauigkeit ±1,0 °C

°F
Messbereich 32 ... 113 °F
Auflösung 0,18 °F
Genauigkeit ±1,8 °F

Feuchtemessung
Messbereich 10 ... 90 % r. F.
Auflösung 0,1 % r. F
Genauigkeit ±5 % r. F.

Weitere Spezifikationen
Sondenlänge 315 mm
Sondenöffnung Ø65 mm
Schnittstelle Micro USB
Datenspeicher 960 Messwerte
Spannungsversorgung 4 x 1,5 V AAA Batterie
Leistungsaufnahme 15 ... 20 mA ohne Hintergrundbeleuchtung
20 ... 25 mA mit Hintergrundbeleuchtung
0 ... 8 µA Standby
Batterie entladen Anzeige <4,5 V
Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C, 40 ... 80 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen -20 ... 60 °C, < 80 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 70 x 194 x 35 mm
Gewicht 400 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 215,03*
Frei Haus
ab € 173,57*
€ 215,05*
Frei Haus
ab € 179,43*
€ 215,87*
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 229,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 197,14*
€ 237,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,28*
€ 213,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.