Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Luftgesteuertes Ventil AM-5004A Gehäusematerial Polyamid, Stahlblech 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62447
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AM-5004A
EAN/GTIN:
     4016138628685
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Das Fußventil für Druckluft mit einem geräumigen Gehäuse. So ist es möglich, das Fußventil mit Sicherheitsschuhen zu betreiben. Anschluss 1/4" (6,3 mm) in Federrückstellung oder Rastend Ausführung. 3/2- oder 5/2-Wege-Ventil.
Hinweise:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
Herst.-Teilenr.:
AM-5004A
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betätigung:
Bi-Stabil Pedal
Gehäusematerial:
Polyamid + Stahlblech
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Anschluss:
G 1/4
Medium:
Neutrale Gase + Neutrale Flüssigkeiten
Funktion:
5/2-Wege
Umgebungstemperatur:
-10 bis +70 °C
Produkt-Art:
Luftgesteuertes Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 97,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,31*
€ 97,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.