Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Luftgesteuertes Ventil AM-5004A Gehäusematerial Polyamid, Stahlblech 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583770-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AM-5004A
EAN/GTIN:
     4016138628685
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Univer Luftgesteuertes Ventil AM-5004A Gehäusematerial Polyamid,Stahlblech 1 St.

Mechanisch betätigte Fußventile

Das Fußventil für Druckluft mit einem geräumigen Gehäuse. So ist es möglich, das Fußventil mit Sicherheitsschuhen zu betreiben. Anschluss 1/4" (6,3 mm) in Federrückstellung oder Rastend Ausführung. 3/2- oder 5/2-Wege-Ventil.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betätigungs-Art: Bi-Stabil Pedal · Funktion (Pneumatik): 5/2-Wege · Gehäusematerial: Polyamid,Stahlblech · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
Univer
Gehäusematerial:
Polyamid | Stahlblech
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4
Medium (Ventile):
Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten
Funktion (Pneumatik):
5/2-Wege
Herst.-Teilenr.:
AM-5004A
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betätigungs-Art:
Bi-Stabil Pedal
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Luftgesteuertes Ventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 97,80*
€ 4,00*
ab € 71,31*
€ 97,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.