| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S62434 Herst.-Nr.: AM-5001A EAN/GTIN: 4016138628678 |
| |
|
| | |
| Das Fußventil für Druckluft mit einem geräumigen Gehäuse. So ist es möglich, das Fußventil mit Sicherheitsschuhen zu betreiben. Anschluss 1/4" (6,3 mm) in Federrückstellung oder Rastend Ausführung. 3/2- oder 5/2-Wege-Ventil. Hinweise: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute. Weitere Informationen: | | Max. Umgebungstemperatur: | +70 °C | Herst.-Teilenr.: | AM-5001A | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Betätigung: | Mono Federrückstellung | Gehäusematerial: | Polyamid + Stahlblech | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Anschluss: | G 1/4 | Medium: | Neutrale Gase + Neutrale Flüssigkeiten | Funktion: | 5/2-Wege | Umgebungstemperatur: | -10 bis +70 °C | Produkt-Art: | Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, Univer, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,98* | € 81,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,03* | € 81,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,09* | € 135,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|