| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583757-BP Herst.-Nr.: AM-5001A EAN/GTIN: 4016138628678 |
| |
|
| | |
| Univer Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil AM-5001A Gehäusematerial Polyamid,Stahlblech 1 St.
Mechanisch betätigte Fußventile
Das Fußventil für Druckluft mit einem geräumigen Gehäuse. So ist es möglich, das Fußventil mit Sicherheitsschuhen zu betreiben. Anschluss 1/4" (6,3 mm) in Federrückstellung oder Rastend Ausführung. 3/2- oder 5/2-Wege-Ventil.
Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betätigungs-Art: Mono Federrückstellung · Funktion (Pneumatik): 5/2-Wege · Gehäusematerial: Polyamid,Stahlblech · Medium (Ventile): Neutrale Gase,Neutrale Flüssigkeiten · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C
Hinweis: Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute. Weitere Informationen: | | Marke: | Univer | Gehäusematerial: | Polyamid | Stahlblech | Anschluss (Pneumatik): | G 1/4 | Medium (Ventile): | Neutrale Gase | Neutrale Flüssigkeiten | Funktion (Pneumatik): | 5/2-Wege | Herst.-Teilenr.: | AM-5001A | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betätigungs-Art: | Mono Federrückstellung | Umgebungstemperatur (max.): | +70 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, Univer, AM-5001A, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil |
| | |
| |