Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil V51B517A-A213J 24 V/DC Gehäusematerial Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62145
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V51B517A-A213J
EAN/GTIN:
     4016138723090
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Gerätestecker (Form B) bitte separat bestellen. APB = alle Anschlüsse gesperrt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur:
+50 °C (max)
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
V51B517A-A213J
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betätigung:
Elektropneumatisch; Elektromagnet/Feder
Stromleistungsaufnahme:
2 W
Max. Betriebstemperatur:
+50 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/4
Medium:
Neutrale Gase
Funktion:
5/2-Wege
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebsdruck (min.):
2 bar
Umgebungstemperatur:
-10 bis +50 °C
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 75,84*
€ 94,21*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,30*
€ 94,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,92*
€ 111,60*
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 111,60*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 104,90*
€ 126,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.