Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch EPU25708050 Schwarz, Blau Innen-Durchmesser: 6mm 12 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S62062
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     EPU25708050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch
Mit den PU-Mehrfachschläuchen ist eine schnelle und übersichtliche Montage von z. B. Zylindern, Ventilen möglich. Zur Montage werden die beiden Schlauchenden einfach mit einem scharfen Messer getrennt und entsprechend mit dem Schlauchanschluss verbunden.
Lieferumfang:
Meterware
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft
Biegeradius (min.):
55 mm
Herst.-Teilenr.:
EPU25708050
Temperaturbereich:
-35 - 60 °C °C
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 9,24*
1 Tag
51
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,26*
6 Tage
51
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 19,29*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 102,08*
46 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 137,94*
€ 165,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,24*
€ 11,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.