Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Norgren Druckluftschlauch EPU25708050 Schwarz, Blau Innen-Durchmesser: 6mm 12 bar Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156583
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     EPU25708050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch
1m Norgren Druckluftschlauch EPU25708050 Schwarz, Blau Innen-Durchmesser: 6mm 12 bar Meterware

Herstellerfarbe: Schwarz + Blau
Herst.-Teilenr.: EPU25708050
Betriebsmedium: Druckluft
Außen-Ø: 8 mm
Betriebsdruck (max.): 12 bar
Min. Temperatur: -35 °C
Innen-Ø: 6 mm
Max. Temperatur: 60 °C
Biegeradius (min.): 55 mm
Kategorie: Druckluftschlauch
Temperaturbereich: -35 - 60 °C
Inhalt: Meterware
Max. Liefermenge am Stück: 25 m
Produkt-Art: Druckluftschlauch
Hersteller-Nr.: EPU25708050
EAN: - - - - - - - - -
Batterietyp: 1 x CR2032

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 9,24*
2 Tage
51
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,26*
Lager 1039
51
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,50*
€ 19,29*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 102,08*
47 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 137,94*
€ 165,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.