Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1149-020 Lichterkette Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 16 LED Bernstein Beleu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S615352
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1149-020
EAN/GTIN:
     7318301149025
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Bernsteinfarbende funkelnde Dioden beschert Ihnen diese hochwertige Baumkette Abend für Abend festlichen Lichterzauber und lässt magische Reflexe in Ihrer adventlichen Kulisse aufleuchten. Ein Highlight für jede festliche Dekoration – alle Jahre wieder, denn an den langlebigen Qualitätsprodukten der Firma Konstsmide haben Sie und Ihre Lieben noch lange Freude. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für innovative, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Features:
One String
Funkelnde bernsteinfarbene Dioden
Lieferumfang:
Baumkette
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Einsatzbereich:
Außen
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Beleuchtete Länge:
10.5 m
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit Funkelfunktion
Lampenabstand:
70 cm
Kabellänge (Details):
1550
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
16
Zuleitungslänge:
500 cm
Produkt-Art:
Lichterkette
Leuchtfarbe:
Bernstein
Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, 10er led lichterkette, led-ketten, Konstsmide, Lichterketten, Baumketten, Minilichterkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,91*
€ 97,00*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 74,10*
€ 97,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.