Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1149-020 Lichterkette 15,5 m 16 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1149-020 Lichterkette 15,5 m 16 Lampen LED
Konstsmide 1149-020 Lichterkette 15,5 m 16 Lampen LED
Konstsmide 1149-020 Lichterkette 15,5 m 16 Lampen LED
Konstsmide 1149-020 Lichterkette 15,5 m 16 Lampen LED
Konstsmide 1149-020 Lichterkette 15,5 m 16 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772409
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1149-020
EAN/GTIN:
     7318301149025
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatible Produkte
5138-000
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
DC-Spannung
4.5 V
Lampen
Anzahl Lampe(n)
16 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Farbmenge
1
Farbtemperatur
2100 K
Lichtleistung
2 lm
Anzahl der Lichtmodi
1
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
15.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.