Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Magnetschalter DF-220 24 V/AC, 12 V/AC, 5 V/AC 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61165
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     DF-220
EAN/GTIN:
     8718427037104
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
magnetschalter 24v
Die auf die Zylinder montierten Magnetschalter haben die Aufgabe, die Kolbenposition zu ermitteln indem sie ein elektrisches Signal auslösen, sobald sie sich dem Magnetfeld nähern, das der im Kolben integrierte Magnet erzeugt. Zwei verschiedene Technologien wurden für die Fertigung obiger angewandt. Die elektrische mit Reed-Kolben, die elektronische mit Magnetwiderstand normal offen mit PNP-Ausgang. Die Magnetschalter mit Reed-Kolben funktionieren mit Gleichstrom und Wechselstrom, die elektronischen dagegen nur mit Gleichstrom max. 30 V/DC. Bei beiden wird der aktive Zustand durch das Aufleuchten einer Leuchtdiode angezeigt.
Features:
Integrierte LED-Zustandsanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
6.2 mm
Ausführung:
NO 2 x 0,14
Herst.-Teilenr.:
DF-220
Max. Strom:
120 mA
Typ:
DF-220
Min. Gerätetemperatur:
-20 °C
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Gerätetemperatur:
+80 °C
Gerätetemperatur:
-20 bis +80 °C
Betriebsspannung:
24 + 12 + 5 V/AC
Nennspannung (Details):
24 V DC/AC
Spannungsbereich:
5 - 30 V
Schaltkontakt:
Reed-Kontakt
Produkt-Art:
Magnetschalter
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt, magnetschalter ip 65, Univer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 31,66*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 31,67*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 45,57*
€ 60,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.