Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1589160 TC-09P-332J-50203 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet Ras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S609871
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Typ:
TC-09P-332J-50203
Nennstrom:
0.15 A
fQ:
0.252 MHz
Widerstand:
9 Ω
Induktivität (L):
3300 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Mess-Frequenz:
20 kHz
Resonanz-Frequenz:
0.80 MHz
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-09P-332J-50203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,94*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,05*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,91*
€ 2,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.