Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589160 TC-09P-332J-50203 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 3300 µH 9 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589160-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS TC-09P-332J-50203 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet Rastermaß 5 mm 3300 µH 9 Ω 0.15 A 1 St.

Radial-Festinduktivität Serie 09P

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 0.252 MHz · Induktivität (L): 3300 µH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 20 kHz · Nennstrom: 0.15 A · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Resonanz-Frequenz: 0.80 MHz · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Weitere technische Daten: Isolierung: Schrumpfschlauch · Widerstandswert (Widerstand): 9 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Induktivität-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TC-09P-332J-50203
Nennstrom:
0.15 A
Rastermaß:
5 mm
Mess-Frequenz:
20 kHz
Resonanz-Frequenz:
0.80 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Induktivität (L):
3300 µH
Gütewert-Messfrequenz (fQ):
0.252 MHz
Widerstandswert (Widerstand):
9 Ω
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1589160, TC-09P-332J-50203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Lager 102
43
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 1,05*
7 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.