Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391030601 Steckdosenleiste mit Schalter Silber-Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S602162
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391030601
EAN/GTIN:
     4007123677436
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach mit 3 x 2-fach schaltbaren Steckdosen von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
Extra robuste Stabilität im schlanken Design
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Nennstrom 16 A.
Features:
Steckdosenleiste 6-fach
Mit 3 x 2-fach schaltbare Steckdosen
3 m Kabel und 3 Schalter
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
Lieferumfang:
Premium-Alu-Line Technik Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
560 mm
Breite:
120 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Tisch/Wand
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,4798*
€ 27,0598*
9 Tage
121
€ 5,99*
ab € 20,58*
€ 27,16*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 21,37*
€ 28,33*
€ 4,99*
ab € 21,48*
€ 28,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 31,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.