Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-K10PF2 Keramik-Kondensator THT 10pF 100V 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S601751
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-K10PF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10pf 100v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Typ:
TC-K10PF2
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C °C
Bauart:
THT
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
10 pF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
NPO
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100v, TRU COMPONENTS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0462*
1 Tag
667
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0631*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.