Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO TBN 81808 BX Standmixer 800W Edelstahl (gebürstet), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S601652
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     TBN 81808 BX
EAN/GTIN:
     8690842430534
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer 800watt
standmixer

Features:
800 Watt Leistung
Geschwindigkeitsregulierung in 6 Stufen plus Pulsfunktion
Hochwertiger Glasbehälter mit 1,5 Liter Fassungsvermögen
Lieferumfang:
Gerät + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Höhe:
399 mm
Länge:
165 mm
Breite:
212 mm
Fassungsvermögen:
1.5 l
Schaltstufen:
6
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet) + Schwarz
Material (Behälter):
Glas (klar)
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: BEKO, Mixer, Küchenmixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,76*
€ 88,12*
€ 3,50*
ab € 70,77*
€ 88,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.