| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S59857 Herst.-Nr.: 372.16 EAN/GTIN: 8018340016188 |
| |
|
| | |
| Spezialgehäuse für den Einbau von VHF-/UHF-Bausteinen. An den Stoßkanten zwischen Chassisteil und Deckel sorgen federnde Kontaktleisten für lückenlose Abschirmwirkung. Mitgelieferte Zwischenwände können in die vorhandenen Ausfräsungen eingesetzt und verlötet werden. Features: (L x B x H) 81 x 49 x 25 mm
Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 81 mm | Breite: | 49 mm | Ausführung: | HF-geschirmt | Höhe: | 25 mm | Typ: | 372.16 | Länge bzw. Tiefe: | 81 mm | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Metall | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,90* | € 7,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,46* | € 7,22* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,19* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,58* | € 8,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,30* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|