| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S59820 Herst.-Nr.: 373.16 EAN/GTIN: 8018340016195 |
| |
|
| | |
| Spezialgehäuse für den Einbau von VHF-/UHF-Bausteinen. An den Stoßkanten zwischen Chassisteil und Deckel sorgen federnde Kontaktleisten für lückenlose Abschirmwirkung. Mitgelieferte Zwischenwände können in die vorhandenen Ausfräsungen eingesetzt und verlötet werden. Features: (L x B x H) 105 x 49 x 25 mm
Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 105 mm | Breite: | 49 mm | Ausführung: | HF-geschirmt | Höhe: | 25 mm | Typ: | 373.16 | Länge bzw. Tiefe: | 105 mm | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Metall | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8018340297716, TEKO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,93* | € 10,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 10,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 14,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,44* | € 15,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,73* | € 31,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|