Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMPG11GR Gegenmutter verschraubbar, mit Gegenmutter PG11 PG11 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S597071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GMPG11GR
EAN/GTIN:
     4016139155906
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 11
gegenmutter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
PG-Gewinde
Gewicht:
1.53 g
Herst.-Teilenr.:
GMPG11GR
Typ:
GMPG11GR
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Grau
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Gegenmutter
Außengewinde:
PG11
Innengewinde:
PG11
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pa6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,248*
2 Tage
1018
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,34*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 51,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.