Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52001880 Kabelverschraubung M8 Messing Nickel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S58619
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Einsatz überall dort, wo geringe Bauhöhe und sichere Montage von Kabeln (IP 68) mit kleinem Durchmesser gefordert ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
52001880
Typ:
SKINDICHT® MINI M 8X1
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Nickel
Klemm-Ø (max.):
5.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3.5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
11 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M8
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung messing m8, kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, LAPP, SKINDICHT® MINI M 8X1, 458-3969
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,11*
2 Tage
350
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,5893*
€ 3,1993*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,70*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6578*
€ 3,9178*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900010000
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.