Kabelverschraubung SKINDICHT MINI M8x1
Kabelverschraubung SKINDICHT® MINI M8X1 NBR
Kabelverschraubung
M 8
Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 5.5 mm
Schlüsselweite 1: 11
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Nutzen: Für besonders dünne Leitungen mit Außendurchmessern von 2,0 - 7,0 mm geeignet
Dank der sehr kleinen Baugröße speziell für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen zur Erreichung einer hohen Packungsdichte
Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar)