| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S580652 Herst.-Nr.: 603821 EAN/GTIN: 7044870038216 |
| |
|
| | |
| Die Wilfa Doppelkochplatte CP-2 verfügt über ein leistungsstarkes Kochfeld mit 1500 Watt sowie ein Feld mit 750 Watt, ausreichend Power also, um die Lieblingsgerichte möglichst schnell zuzubereiten. Die Temperatur des Geräts kann mit dem verstellbaren Thermostat individuell eingestellt werden, was eine sanfte Zubereitung der Speisen ermöglicht. Für genügend Sicherheit sorgt die Signalleuchte, welche Ihnen anzeigt, ob das Kochfeld noch heiß oder bereits abgekühlt ist. Darüber hinaus geben rutschfeste Gummifüße der Kochplatte den nötigen Halt und Sie haben während des Kochens stets ein sicheres Gefühl. Zudem schützen die Gummifüße den Untergrund vor Schäden wie bspw. Kratzern. Die benutzerfreundliche Kochplatte kann überall eingesetzt werden und lässt sich leicht transportieren, ob zum Camping oder ins Büro. Sie ist der ideale Begleiter, um auf die Schnelle Mahlzeiten zuzubereiten. Features: Ein 1500 und ein 750 Watt leistungsstarkes Kochfeld Verstellbares Thermostat Signalleuchte welche anzeigt ob das Kochfeld noch heiß oder schon abgekühlt ist Rutschfeste Gummifüße für ein sicheres Gefühl und Schutz des Untergrundes vor Schäden wie Kratzern Überall einsetzbar Einfach transportierbar Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Leistung (Details): | 1500 W | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Kochplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kochplatte, Wilfa, CP-2 Double, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte |
| | |
| |